Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 M64Y503KB40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード81662369 品番M64Y503KB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 64Y
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.2 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保

抵抗値50kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする