Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL204MR10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81662405 品番TS53YL204MR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

最大抵抗 = 200kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.2W
シリーズ = TS53
終端スタイル = ガルウィング
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.5 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
250 mW 5 mm密閉型TS53YLシリーズ . TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 小型省スペース設計 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全に防水

抵抗値200kΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする