共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 能動部品
共立電子産業の 集積回路(IC)
電力用 メタルクラッド抵抗 10W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
抵抗値(Ω)
0.22
注文コード
81667874
品番
GSH-10W 0.22Ω J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
抵抗値・抵抗
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。
抵抗値許容差
用途
ハイパワーLEDの駆動
パワー半導体を使った可変電源
モータ駆動回路用
仕様
温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)
10
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
32×20×10(端子部含む)
抵抗値許容差(%)
±5
抵抗値(Ω)
0.22
取付穴間(mm)
ヒートシンク部:15.5
耐電圧(V)
AC3000(60sec)
関連資料:
データシート(0.3MB)
注意
※予告なく見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。