GSH-10W 22Ω J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668014 GSH-10W 22Ω J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668014 GSH-10W 22Ω J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668014

電力用 メタルクラッド抵抗 10W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗値(Ω)22 注文コード81668014 品番GSH-10W 22Ω J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は抵抗値・抵抗47種類から選べます 他の種類を見る

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。
抵抗値許容差

用途
ハイパワーLEDの駆動
パワー半導体を使った可変電源
モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)10 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む) 抵抗値許容差(%)±5 抵抗値(Ω)22 取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5 耐電圧(V)AC3000(60sec)
関連資料:データシート(0.3MB)
注意
※予告なく見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする