GSH-50W 4Ω J 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業 81668416 GSH-50W 4Ω J 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業 81668416 GSH-50W 4Ω J 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業 81668416

電力用 メタルクラッド抵抗 50W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗値(Ω)4 注文コード81668416 品番GSH-50W 4Ω J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は抵抗値・抵抗36種類から選べます 他の種類を見る

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。
抵抗値許容差

用途
ハイパワーLEDの駆動
パワー半導体を使った可変電源
モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む) 抵抗値許容差(%)±5 抵抗値(Ω)4 取付穴間(mm)ヒートシンク部:39 耐電圧(V)AC3000(60sec)
関連資料:データシート(0.3MB)
注意
※予告なく見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする