保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー15

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(20個) 注文コード81668705 品番BCXPCR15-20
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。
使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。
材質:
外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)
内装:アルミ蒸着シート
断熱材:XPS
ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット

用途
温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)14.99 外寸(mm)約300×430×300 本体質量(kg)2.3 内寸(mm)210×340×210
注意
※個人宅への配送不可です。
※簡易梱包にてお届けいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする