超音波式アロマ加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81668845 品番AHD-124(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

より使いやすく進化したSHIZUKUシリーズのスタンダードモデル。
極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。
電気代は1時間あたり約0.7円(1kw/h=31円で算出)でとても経済的。
水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。
水タンクのハンドルをフラットな形状に変更、安定して給水ができるようになりました。
LEDライトが弱/強/切で調光できます。
2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。
タッチパネル操作(LEDライト、OFFタイマー)
無段階加湿量調節。
アロマオイル対応。※アロマオイルは別途ご購入下さい。
ミスト吹出口方向切替(360度回転)
自動OFF機能(水がなくなった時)

付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド、お手入れブラシ 材質本体:ABS樹脂、水タンク:AS樹脂 質量(kg)1.4 ミルクホワイト 消費電力(W)22 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330 電源コード(m)1.2 適合床面積木造:4〜6畳、プレハブ洋室:6〜8畳 水タンク容量(L)3.3 加湿量(mL/h)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする