亀田製菓
亀田製菓の 非常食
災害食用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g×40個)
栄養成分
熱量104kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.4g、炭水化物23.6g、食塩相当量0.08g
注文コード
81670340
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
加水・加熱無し!!でそのまま食べられる。
用途
国産こしひかり使用。アレルギー28品目不使用で5年保存が可能。ユニバーサルデザインフード:舌でつぶせる。舌でつぶせる柔らかさで、介護が必要な方もおいしく召し上がれます。冷めても水とお米が分解しないのでべたつかず、飲み込みやすいおかゆです。スプーン付き。
セット内容
スプーン付
質量(kg)
9
原材料
うるち米(国産)/増粘多糖類
入数
40食
栄養成分
熱量104kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.4g、炭水化物23.6g、食塩相当量0.08g