陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81674129 品番 2507-445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。
カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。
カゴの角度は自由に変えられます。

用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング 寸法(mm)線材:(カゴ部分)4、枠部分:6 質量(kg)5.3 グレー 段数2段 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥722 / 税込 ¥794
北海道地方数量1につき ¥1,181 / 税込 ¥1,299
沖縄地方数量1につき ¥1,837 / 税込 ¥2,021
離島数量1につき ¥1,837 / 税込 ¥2,021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする