カワグレ
カワグレの グレーチング・排水設備商品
カワグレの グレーチング
グレーチング スチール歩道用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) 歩道用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81675599
品番
ZMIS-19-2.5M-歩道用
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
スチールグレーチング。歩道用スベリ止めみぞぶたです。
材質
スチール
質量(kg)
7.2
荷重(t)
歩道用
溝幅(mm)
250
本体寸法(mm)
(a寸法)350、(b寸法)993、(h寸法)19
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません