飲むおんせんVeil
飲むおんせんVeil
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500mL×24本)
1箱(500mL×24本)
1箱(1.5L×8本)
1箱(2L×6本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
81678006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,210
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
防災備蓄用に!10年間長期保存可能な温泉水
用途
無加工・無添加のままの充填製法。硬度約40mg/L(軟水)
容量
500ml
賞味期限
10年
原材料
源泉100%
アレルギー
無し
入数
24本
グリーン購入法
適合
栄養成分
100ml当たり/エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物0、ナトリウムイオン11.7mg(食塩相当量:0.03g)、カルシウムイオン1.36mg、カリウムイオン0.065mg、マグネシウムイオン.001mg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740