曜日別特売
RS02B5R000FE12 Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12 VISHAY 81678128

Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81678128品番RS02B5R000FE12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

抵抗 = 5Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RS
温度係数 = ±50ppm/℃
動作温度 Min = -65℃
Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性

抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする