Vishay 巻線 抵抗器 1W 1Ω ±1%, RS01A1R000FE12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81678207 品番RS01A1R000FE12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

抵抗 = 1Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RS
温度係数 = ±50ppm/℃
動作温度 Min = -65℃
Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性

抵抗値 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする