Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81678530 品番TSOP75438WTT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = ±50 °
ピーク感度波長 = 950nm
昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ
出力電流 = 5mA
コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ
ピン数 = 4
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm
高さ = 3.2mm
長さ = 6.8mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
幅 = 3mm
IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする