Vishay 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5.5A, IHLP2020CZER3R3M11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード81678618 品番IHLP2020CZER3R3M11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 5.5A
パッケージ/ケース = 2020
長さ = 6.7mm
奥行き = 3mm
シールド = あり
許容差 = ± 20%
シリーズ = IHLP
インダクタ構造 = シールド付き
Vishay IHLP 業務用インダクタの低 DCR シリーズは、高過渡電流スパイクにも強く飽和しないで対処します。複合構造により、超低騒音です。電源付きの鉄組成によりソフトな彩度を実現しています。インダクタンスは 3.3 μ H です。RoHS対応 ハロゲンフリー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする