Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81678645 品番TSOP32336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャリアー周波数 = 36kHz
最大伝送距離 = 45m
ピーク感度波長 = 950nm
出力電流 = 5mA
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 6mm
幅 = 5.6mm
IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする