Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1800個) 注文コード81678758 品番TSOP57238TT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 40m
半値トランスミッション距離角度 = ±75 °
出力電流 = 5mA
コンポーネント = PINダイオード、プリアンプ
ピン数 = 8
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 3.95 x 3.95 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 3.95mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
幅 = 3.95mm
IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする