Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81678986 品番TSSP58038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 25m
半値トランスミッション距離角度 = ±45 °
ピーク感度波長 = 950nm
出力電流 = 5mA
コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 5 x 2.8 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 5mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
幅 = 2.8mm
TSSP58038シリーズ赤外線レシーバ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする