Vishay 反射型 光センサ 0.5mm 4-Pin スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード81679467 品番CNY70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ピークセンサー距離 = 0.5mm
出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 7 x 7 x 6mm
高さ = 6mm
長さ = 7mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
幅 = 7mm
動作温度レンジ = -40 → +85℃
反射光センサ、CNY70. CNY70は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた反射型センサです。 干渉を抑制するため、昼光を遮断するフィルタコーティングが施されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする