画像準備中

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード81679546 品番TSOP34438
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = 45度
ピーク感度波長 = 950nm
昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする