商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)注文コード81679589品番VS-85HF40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
最大連続 順方向電流 = 85A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.8kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。