Vishay 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.3W, ±0.25%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81680307 品番ACASA1002E1002P100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = アレイ
パッケージ/ケース = 0612 (1632M)
定格電力 = 0.3W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±0.25%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.1W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.55mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
端子数 = 8
温度係数 = ±25ppm/℃
ACAS 0612精密薄膜チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある精密薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 定義済みの許容値マッチングとTCRトラッキングにより、安定した固定抵抗比の高い要件を必要とする用途に最適 用途は、精密アナログ回路、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど

抵抗値10kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする