抵抗 = 3.9kΩ 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = W20 動作温度 Max = +200℃ 動作温度 Min = -55℃ 過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。また、反復パルスの場合、平均損失電力が抵抗器の連続定格電力を超えないようにしてください。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現