曜日別特売
150MTS5M725 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 81687255

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード81687255品番150MTS5M725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,420

・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴム歯数145タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形MTS5MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)725呼び幅15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする