掲示用品 ポップホルダー 2Wayサインスタンド ラーチ合板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別A5 注文コード81690195 品番6755-1380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

アクリルでポップを挟んで掲示することができます。 アクリルを外して板面を裏表を逆にするとパンフレット立てとしても使用できます。

用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。 種別A5 材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ12mm厚・透明アクリル2mm厚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×13.5×30.2 奥行き(cm)(受け部分)2
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする