掲示用品 ポップホルダー スチール製ポップスタンド 小(両面仕様)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 種別A5ヨコ ホワイト 注文コード81690825 品番6265-188
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。

用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。 種別A5ヨコ ホワイト 材質本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚 寸法(cm)(画面)幅20×高さ13.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×6×26 ベース寸法(cm)幅15×奥行6
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする