ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの ポップスタンド
ストア・エキスプレスの ポップホルダー
掲示用品 ポップホルダー スチール製ポップスタンド 小(両面仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
81690850
品番
6265-186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。
用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
A4ヨコ ホワイト
材質
本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚
寸法(cm)
(画面)幅28.7×高さ20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×10×32.3
ベース寸法(cm)
幅25×奥行10
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650