ワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 4段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 81691069 品番 2385-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°〜30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。

用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8 種別ナチュラル 材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)14 耐荷重(kg/段)5 耐荷重(kg)全体:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)36.8×26.8×8
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。 ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,579 / 税込 ¥1,737
北海道地方数量1につき ¥2,583 / 税込 ¥2,841
沖縄地方数量1につき ¥4,018 / 税込 ¥4,420
離島数量1につき ¥4,018 / 税込 ¥4,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする