AIエッジコントローラ(人物・車両検知)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81691367 品番VG-IP4000-H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥687,500
販売価格(税別)
625,000
仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S) 質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず) 電源(V)AC90〜110 消費電力(W)35以下 機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入検知(人物/車両)、通過数カウント(人物/車両)、交通流異常検知(速度/渋滞/逆走 etc.) 防塵防水性能IP40 対応プロトコルOnvif(H.264: Profile-S)/MPEG2-TTS( H.264) LANRJ-45コネクタ×2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする