仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃〜+40℃ 湿度:20〜80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k〜15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます
質量(g)650以下(取付金具を除く)
構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)
有効画素数(画素)水平1920×垂直1080
シャッタースピードAUTO、1〜1/20000s(8段階)、標準1/30s
フレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる
画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)
対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480
ゲイン0〜+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)
画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG