黒竹(幹:天然黒竹)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(m)1.0m 注文コード81694167 品番176K125
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。

材質(花器)ポリプロピレン 材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然黒竹 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×100 高さ(m)1.0m
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする