アートクリエーション
アートクリエーションの 店舗運営用品
アートクリエーションの 観葉植物
アートクリエーションの 造花・フェイクグリーン
黒竹(幹:天然黒竹)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(m)
1.8m
注文コード
81694210
品番
775A450
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質
(花器)ポリプロピレン+バンブ-
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン+天然黒竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×180
高さ(m)
1.8m
関連資料:
カタログ画像(117.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません