※商品画像1.

RMDH(21885) AWG23(0.3)/12C RMDH(21885) 大電 81695208 RMDH(21885) AWG23(0.3)/12C RMDH(21885) 大電 81695208

RMDH(21885)

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000m×10本) 注文コード 81695208 品番 RMDH(21885) AWG23(0.3)/12C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!
・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!

その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル 許容電流(A)2.2 導体断面積(mm2)23(0.3) 心数(C)12 概算質量(kg/km)65 導体構成(本/mm)60/0.08 線心外径(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6 グリーン購入法適合 導体抵抗(Ω/km)67.9以下 半径(Φmm)(推奨)40 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする