※商品画像1.
大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
RMDH-SB(21913)
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000m×10本)
注文コード
81696319
品番
RMDH-SB(21913) AWG28(0.1)/2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!
・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他
【ロット】100m×10本
種類
FAケーブル
許容電流(A)
1.6
導体断面積(mm
2
)
28(0.1)
心数(C)
2
概算質量(kg/km)
25
導体構成(本/mm)
20/0.08
線心外径(mm)
0.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.3
グリーン購入法
適合
導体抵抗(Ω/km)
203.7以下
半径(Φmm)
(推奨)40
グリーンマーク
認定
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表