※商品画像1.
大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
RMH-CAT6AU
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000m×10本)
注文コード
81696696
品番
RMH-CAT6AU AWG26/4P 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,837,800
販売価格(税別)
¥
4,398,000
バスケットに入れる
・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!
・Ether CAT、PROFINETにも対応!
・2,000万回以上の高い耐久性あり!
その他
【ロット】100m×10本
種類
FAケーブル
許容電流(A)
-
導体断面積(mm
2
)
AWG26
概算質量(kg/km)
55
導体構成(本/mm)
7/11/0.05
線心外径(mm)
0.58
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
7.1
グリーン購入法
適合
導体抵抗(Ω/km)
188.7以下
グリーンマーク
認定
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表