※商品画像1.
大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
RM-USB3.1
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
81696714
品番
RM-USB3.0-AS-BS-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・USB3.0規格に準拠!
・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!
・StandardA、microBコネクタに対応!
対応コネクタ
StandardA(スクリューロック有/無)
microB(スクリューロック有)
その他
【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ
(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類
FAケーブル
材質(シース)
難燃PVC(黒)
絶縁体
FEP、ETFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
(標準)1.5
グリーン購入法
適合
最大仕上径(mm)
6.5
グリーンマーク
認定
注意
※1 USB3Vision規格に準拠した標準のケーブル長は1.5mです。
※ 伝送可能距離については、接続される機器により異なる場合があります。
※ 規格を超える長さの場合は使用される機器での接続確認をお願いします。
※
※2 耐久性はメーカーでの可動試験による実測値であり、保証値ではありません。
※カタログダウンロード
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表