フィルターコンパクト1-1/2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81701307 品番 72702004
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
付属品40mm(1・1/2”)ソケット 材質ポリアセタール樹脂、NBR 型式樹脂メッシュ120# AF-150Y タイプ樹脂メッシュ120# 取付方式オスネジ 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:1・1/2”(40A) 流量範囲(m3/h)15
関連資料:(0.11MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする