フィルターエレメント樹脂ディスク E4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81701754 品番 73611001
参考基準価格(税別)¥101,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。

用途
溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。
通水方向はエレメントの外側から内側です。
型式E4 ニュー2T用 ディスク155# タイプディスク155# 規格ニュー2T用
関連資料:(0.17MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする