フラッシングバルブ低圧(赤)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81702646 品番10601001
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

樹脂製自動水抜き弁で、停止時に残圧をゼロにするバルブです。
水圧がかかると閉じます。
使用圧力は1.0MPa以下で、作動圧力は低圧用が0.03MPa、高圧用が0.09MPaです。取付口径は3/4”オスネジです

型式低圧(赤)3/4オスSP-A-A40L タイプ低圧(赤) 規格3/4オス 作動圧力範囲(MPa)0.03MPa 適合圧力(MPa)0.17以下
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする