スプリンクラーSP-5022SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81703985 品番 30201003
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★5022SDの特徴★
SDシリーズのスタンダードです。
ノズルは単口と双口があります。
5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。
ライザーとの組み合わせに最適です。

用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール 型式3.2×1.8 1/2"オス 規格3.2×1.8 1/2"オス ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8 散水範囲(m)直径:単口21〜26、双口21〜26 適合圧力(MPa)0.25〜0.40 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)単口:10.6〜13.5、双口:13.6〜17.3 散水方式全円
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする