フィルタースーパー3/4-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81704676 品番 73002006
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
薬剤・液肥にも使用可能。

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
材質ポリアセタール樹脂、NBR 型式樹脂メッシュ120# AF-39-0A タイプ樹脂メッシュ120# 取付方式オスネジ 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:3/4”(20A) 流量範囲(m3/h)3
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする