フィルターエレメント樹脂スクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81704789 品番 73012004
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。

用途
100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。
通水方向はエレメントの内側から外側です。
型式E3 スーパー3/4用 メッシュ120# タイプ樹脂メッシュ120# 規格スーパー3/4用
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする