画像準備中

キューブ型炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)400 注文コード81706295 品番YJS-CM072(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る

見た目美しいキューブ型炊飯器
キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を
保温:炊きあがると自動で保温モードへ
予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能
【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能

用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器 付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード 質量(kg)3.4 グレージュ タイプ4合炊き 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 方式炊飯:マイコン 機能省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×24.5×21.3 電源コード1 消費電力量(Wh)【炊飯時】88.8【1時間あたりのタイマー予約時】0.89【1時間あたりの保温時】14.7【1時間あたりの待機時】0.35 年間消費電力量(kWh/年)40.9
取扱説明書:(3.96MB)
注意
※【2合:YJS-CM025】3時間以上の保温はしないでください
※【4合:YJS-CM072】12時間以上の保温はしないでください
※【5.5合:YJS-CM102】12時間以上の保温はしないでください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする