配線穴キャップ 丸型 45mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81706320 品番 FPM45W
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。
フタを取外して使用可能です。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。

用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 ホワイト サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする