ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81706356 品番GCP-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。
細目タイプにもご使用可能。
グレーチングの高さは19mm〜32mmまで対応可能です。
ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。
グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。
ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。

材質SUS304ステンレス ステンレス タイプ装着:ワンタッチタイプ 外幅寸法(mm)W:19 高さH(mm)60.5 内幅(mm)D:16 対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19〜32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
自宅駐車場と道路の境目の溝にはめているグレーチングに。
サービス業

車を出し入れするたびにグレーチング同士が離れたりしていたのを、きちんと防げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする