防寒裏ウレタンカラーワークブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード81706365 品番ST5590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏布に4mmウレタンを使用していますので暖かい定番の防寒長靴です。

質量(kg)約1.5 ブラック サイズLL サイズ(cm)27(目安) 機能防寒 材質(裏)裏布:4mmウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする