WINGダクロンヨットロープ8mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 81706776 品番 -
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。

グリーン
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする