※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムティティ(MTT)
熱電対変換器 SGTシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81706934
品番
MGT-K01-0-3
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱電対入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
オプション
多回転トリマ+防湿処理
質量(g)
約77(ソケット含まず)
取付方式
DINレール
外形寸法(mm)
22.5×89×70(ソケット含まず)
入力
熱電対:K
電源電圧(V)
AC:100~240
出力電流(mA)
4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応