MGR-P01-0-3 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 81706968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

測温抵抗体変換器 SGRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード81706968品番MGR-P01-0-3
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。
入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能

オプション多回転トリマ+防湿処理質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール外形寸法(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)入力測温抵抗体:Pt100電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする