※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源AEAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24 最大出力電力(W)600 注文コード81708036 品番AEA600F-24-CR3N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格出力電圧・最大出力電力など49種類から選べます 他の種類を見る

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)
小型化 従来比約40%Down
低背 1Uサイズ 41mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリV対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)

オプションコーティング、カバー、付属機能つき:5V1A AUX, 12V1A AUX,リモートコントロール,アラーム 質量(kg)max:1 使用温度範囲(℃)-20〜70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V)AC:85 〜 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず) 冷却方式自然空冷/強制通風 定格出力電力(W)600 最大出力電力(W)600 定格出力電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※冷却方法(自然空冷, 強制通風)によって使用可能な出力電力・電流が変わります。詳細はカタログをご参照願います。入力電圧の使用可能範囲:出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」をご参照ください.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする